DIN937 M18 17H Kronenmutter, niedrige Form
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBAS18.17H
Rubix:544804
Hersteller:000937.08000.0180.000
EAN:4051426643742


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN937 M18 17H Kronenmutter, niedrige Form
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
DIN 937 14 H Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1418 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
285,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18