Referenzen
Spartex:ECHU22.8GA
Rubix:544217
Hersteller:000934.08200.0220.000
EAN:4043952287859


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22