Referenzen
Spartex:ECCR16.10
Rubix:544530
Hersteller:000935.10000.0160.000
EAN:4043952290606


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M16 10 Kronenmutter
DIN 935-1 10 Kronenmuttern Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16