Referenzen
Ersetzte Ref.:888628
Spartex:ECHU10LT
Rubix:104262
Hersteller:000934.70000.0100.000
EAN:4043952286005


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 MS Sechskantmutter
DIN 934 Messing Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10