Referenzen
Spartex:ECHU2BAS10.22H
Rubix:544632
Hersteller:000936.08050.0100.000
EAN:4043952292853


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN936 M10 22H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10