398.4X410X10.7 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 410,00 398,40 10,70 V142
Rubix:3515341
Hersteller:49001342


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 410 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 398,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 398.4X410X10.7 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 410 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 398,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen