440X451.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 440,00 451,60 10,70 V167
Rubix:3515279
Hersteller:531798


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 451,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 440X451.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 451,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen