159.2X165X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 165,00 159,20 4,90 V142
Rubix:3209376
Hersteller:24250883


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 159,2 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
Produktdetails : 159.2X165X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 159,2 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen