170X176.3X4.9 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 170,00 176,30 4,90 V142
Rubix:3209362
Hersteller:24250879


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 176,3 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
Produktdetails : 170X176.3X4.9 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 176,3 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen