Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI SF6 48,00 65,00 16,50 595
Rubix:3209264
Hersteller:12017310


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Produktdetails : 48X65X16.5 COMBI F6 FKM 75 595 COMBI SF6
Kombinierte Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Werkstoff | fkm 595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.819,30 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
4.583,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen