250X258.6X7.8 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 250,00 258,60 7,80 V142
Rubix:3515356
Hersteller:49004491


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 258,6 mm |
| Höhe | 7,8 mm |
Produktdetails : 250X258.6X7.8 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 258,6 mm |
| Höhe | 7,8 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen