12X20X10.4 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Kombielement AU NIPSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49076049
Rubix:1522555
Hersteller:49076049


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 10,4 mm |
Produktdetails : 12X20X10.4 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Kombielement AU NIPSL 94 AU 21200
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 10,4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen