Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 55,00 72,00 12,00 904
Rubix:3209242
Hersteller:12011794

Produktdetails : 55X72X12 COMBI NBR 75 904 COMBI
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34,56 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.277,66 € exkl. MwSt.
/ 195 Stück
2.733,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen
