90.1X100X6.7 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 100,00 90,10 6,70 V142
Rubix:988500
Hersteller:24362292


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,1 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
Produktdetails : 90.1X100X6.7 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Kompaktdichtung AU V142
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,1 mm |
| Höhe | 6,7 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
922,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
1.107,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen