Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 35,00 50,00 10,00 902
Rubix:3209238
Hersteller:12001881

Produktdetails : 35X50X10 COMBI NBR 72 902 COMBI
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 54 ) Arbeitstagen
