42.2X50X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 50,00 42,20 5,00 V142
Rubix:3209399
Hersteller:24334142

Produktdetails : 42.2X50X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,2 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
604,89 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
725,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
