463X480X14.4 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 480,00 463,00 14,40 8,50 94 AU 925
Rubix:3515358
Hersteller:49004706


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 463 mm |
| Höhe | 14,4 mm |
Produktdetails : 463X480X14.4 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 463 mm |
| Höhe | 14,4 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
577,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen