Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 75,0X102,0X 14,00 902
Rubix:3209240
Hersteller:12001907

Produktdetails : 75X102X14 COMBI NBR 72 902 COMBI
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.894,36 € exkl. MwSt.
/ 90 Stück
2.273,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 69 ) Arbeitstagen
