69.6X75X5.5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 75,00 69,60 5,50 V142
Rubix:3209404
Hersteller:24380803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,6 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
Produktdetails : 69.6X75X5.5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,6 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,16 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.078,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen