57.2X65X5 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 65,00 57,20 5,00 V142
Rubix:3209384
Hersteller:40422460

Produktdetails : 57.2X65X5 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57,2 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,16 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
46,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen