330X341.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:330,00 341,60 10,70 V167
Rubix:3515286
Hersteller:532554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 341,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 330X341.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 341,6 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen