64.4X70X5.2 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:532201
Rubix:3515280
Hersteller:532201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,4 mm |
| Höhe | 5,2 mm |
Produktdetails : 64.4X70X5.2 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,4 mm |
| Höhe | 5,2 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen