57.2X65X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 65,00 57,20 5,00 V142
Rubix:3209398
Hersteller:24327636

Produktdetails : 57.2X65X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57,2 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
809,25 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
971,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen
