Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 48,00 65,00 11,00 902
Rubix:3209259
Hersteller:12011991

Produktdetails : 48X65X11 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.230,15 € exkl. MwSt.
/ 380 Stück
3.876,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 39 ) Arbeitstagen
