478.4X490X10.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 490,00 478,40 10,90 V142
Rubix:3515429
Hersteller:49033377


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 478,4 mm |
| Höhe | 10,9 mm |
Produktdetails : 478.4X490X10.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 478,4 mm |
| Höhe | 10,9 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen