458.4X470X10.7 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 470,00 458,40 10,70 V167
Rubix:3515406
Hersteller:49021561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 470 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 458,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 458.4X470X10.7 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 470 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 458,4 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
599,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen