Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 165,0X190,0X 17,00 902
Rubix:3209257
Hersteller:12001925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Höhe | 17 mm |
Produktdetails : 165X190X17 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 299,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.184,87 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
2.621,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 35 ) Arbeitstagen