185.9X192X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 192,00 185,90 4,90 V142
Rubix:3209374
Hersteller:24250878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 192 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185,9 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
Produktdetails : 185.9X192X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 192 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185,9 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen