52.2X60X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 60,00 52,20 5,00 V142
Rubix:3209397
Hersteller:24327617

Produktdetails : 52.2X60X5 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,2 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
768,36 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
922,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen
