4X8.2X2.6 NIPSL SF NBR 80 709 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL SF
Kombielement NIPSL SF
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NIPSL SF 4,00 8,20 2,60 80 NBR 709
Rubix:34578
Hersteller:406294

Produktdetails : 4X8.2X2.6 NIPSL SF NBR 80 709 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL SF
Kombielement NIPSL SF 90 NBR 108
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,2 mm |
| Höhe | 2,6 mm |
| Werkstoff | nbr 709 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
