Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12019088
Rubix:2327781
Hersteller:12019088

Produktdetails : 75X100X13 BE NBR 75 NBR 75 10 -IV- Wellendichtring Kassette
prüfen
Stärken
prüfen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
