105X112.8X5 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 105,00 112,80 5,00 V142
Rubix:3515294
Hersteller:24354748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,8 mm |
| Höhe | 5 mm |
Produktdetails : 105X112.8X5 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,8 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen