Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI SF6 70,00 90,00 16,50 106200
Rubix:3209262
Hersteller:12013784


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Produktdetails : 70X90X16.5 COMBI F6 NBR 75 106200 COMBI SF6
12013784 KOMBI KOMBI F6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Werkstoff | nbr 106200/ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 31 ) Arbeitstagen