50X60X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Kombi-Dichtung AU NIPSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:AU NIPSL 50,00 60,00 10,70 21200
Rubix:35349
Hersteller:49076144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
Produktdetails : 50X60X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Stärken
Kombidichtung mit minimalem Platzbedarf, die nach innen dichtet und nach außen abstreift
Das Bauteil benötigt kein zusätzliches Element (Sicherungsring) zur axialen Fixierung im Gehäuse
Lange Lebensdauer
Robuste Konstruktion
Das Bauteil benötigt kein zusätzliches Element (Sicherungsring) zur axialen Fixierung im Gehäuse
Lange Lebensdauer
Robuste Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Werkstoff | polyurethane |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std