141.9X150X8 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 150,00 141,90 8,00 V142
Rubix:2765260
Hersteller:24348854


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 141,9 mm |
| Höhe | 8 mm |
Produktdetails : 141.9X150X8 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 141,9 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen