418.4X430X10.9 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 430,00 418,40 10,90 V167
Rubix:3515421
Hersteller:49027155


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 418,4 mm |
| Höhe | 10,9 mm |
Produktdetails : 418.4X430X10.9 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 418,4 mm |
| Höhe | 10,9 mm |
| Werkstoff | au 925 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
553,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen