136X141.9X4.9 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 136,00 141,90 4,90 V142
Rubix:3209363
Hersteller:24250882


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 136 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 141,9 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
Produktdetails : 136X141.9X4.9 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 136 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 141,9 mm |
| Höhe | 4,9 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen