80X90X9.2 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU82 80,00 90,00 9,20 V142
Rubix:763670
Hersteller:49000500

Produktdetails : 80X90X9.2 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Dichtung PU82
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 9,2 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
