Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:COMBI 120,0X150,0X 15,00 902
Rubix:3209254
Hersteller:12001918


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 120X150X15 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.207,88 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.649,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 46 ) Arbeitstagen