80.8X85X4.2 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 85,00 80,80 4,20 V142
Rubix:3209378
Hersteller:24269861


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,8 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
Produktdetails : 80.8X85X4.2 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,8 mm |
| Höhe | 4,2 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu83 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen