Referenzen
NTN:NK8/12T2
Rubix:912227
EAN:4547359129427



Produktdetails : NK 8/12T2 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x15x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std