Referenzen
INA:NA6911-ZW-XL
Rubix:18842
Hersteller:0507442320000
EAN:4012802273007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NA 6911-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 740 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 45 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 176000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen