Nadellager
Nadellager sind mechanische Bauteile, die in verschiedenenindustriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie besitzen lange, dünneZylinderrollen, die sogenannten Nadeln, die es ihnen ermöglichen, hoheradiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig die Reibung mit anderenTeilen zu minimieren.
Bei Rubix bieten wir ein umfassendes Sortiment an Nadellagern vonrenommierten Marken wie INA, FAG, SKF und NTN an. Erfahren Sie mehr überunsere Produkte und unsere Beratung.
Eigenschaften von Nadellagern
Nadelkomponenten halten aufgrund ihrer geringen Querschnittsdicke hohenradialen Belastungen stand. Das macht sie ideal, wenn nur wenig Platzzur Verfügung steht, aber eine hohe Leistung erforderlich ist.Zylinderrollen haben eine größere Kontaktfläche als andere Lager. Siebieten eine bessere Lastverteilung und eine geringere Verformung imLaufe der Zeit.
Welche Anwendungen gibt es für Nadellager?
Nadelkomponenten werden in Maschinen mit automatischem Getriebe,Kompressoren, Getrieben und Elektromotoren verwendet. Ihre Fähigkeit,bei hohen Drehzahlen zu arbeiten und gleichzeitig große Radiallasten zutragen, macht sie zur bevorzugten Wahl in Industriezweigen.
Die Arten von Nadellagern
Es gibt verschiedene Arten von Nadellagersystemen. Dazu gehören derNadelkäfig, die Nadelhülse, das selbstausrichtende Nadellager und daskombinierte Nadellager.
Warum sollte man Nadellager verwenden?
Nadelteile haben eine Reihe von Vorteilen. Wir stellen sie Ihnenvor.
Ihre Leistungsfähigkeit
Nadelsysteme sind für ihre hohe Tragfähigkeit bekannt, obwohl sie dünneQuerschnitte haben. Sie sind ideal für Anwendungen bei niedrigen undmittleren Geschwindigkeiten. Diese Lager halten hohen Belastungen stand,ohne die Leistung der Maschinen zu beeinträchtigen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Nadelkomponenten werden verwendet, um verschiedene Teile auszustatten,z. B. Wellen, Riemenscheiben, Federn und Übertragungssysteme. Sie eignensich hervorragend für Hochgeschwindigkeitsanlagen. Kombinierte Lager,die sowohl radiale als auch axiale Elemente beinhalten, eignen sich fürkomplexere Anwendungen.
Hohe Widerstandsfähigkeit
Die aus hochwertigem Stahl gefertigten Nadelkomponenten von Marken wieINA , SKF und NTN vereinen Haltbarkeitund Leistung. Der in diesen Lagern verwendete Stahl wird aufgrund seinerVerschleiß- und Verformungsbeständigkeit, sowie seiner Langlebigkeitausgewählt. Darüber hinaus sind einige Lager abgedichtet, was ihneneinen besseren Schutz vor Verunreinigungen bietet.
Wartung und Pflege von Nadellagern
Die richtige Schmierung ist entscheidend, um die Lebensdauer vonNadellagern zu verlängern und eine optimale Leistung sicherzustellen.Die Lager sollten regelmäßig gereinigt, getrocknet und mit geeignetenSchmierstoffen behandelt werden, um ihre Funktionsfähigkeit langfristigzu erhalten.
Kaufen Sie Ihre Nadellager bei Rubix.
Rubix positioniert sich als führender Anbieter von Lagerlösungen. UnserFachwissen ermöglicht es uns, unsere Kunden über die besten Praktikenbei der Installation und Wartung zu beraten. Zögern Sie nicht, uns zukontaktieren, um Ihr Projekt zum Leben zu erwecken. Entdecken Sie alleunsere Nadelkomponenten, mit oder ohne Axialkugellager, in verschiedenenInnen- und Außendurchmessern und Breiten.
1.272 Produkt (e) mit 3.475 Variante (n):
HK 1212-B (INA) Nadelhülse INA
- ina:HK1212-B
- rubix:17875
- hersteller:0000591960000
- ean:4012801026864
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:12 mm
- Außendurchmesser:18 mm
- Breite:12 mm
NA 4906-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
- ina:NA4906-2RSR-XL
- rubix:18800
- hersteller:0507752270000
- ean:4012802272796
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:47 mm
- Breite:18 mm
HK 2016-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
- ina:HK2016-2RS-L271
- rubix:17904
- hersteller:0007009830968
- ean:4047643187039
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:26 mm
- Breite:16 mm
IR 25X30X30-XL (INA) Innenring INA
- ina:IR25X30X30-XL
- rubix:18056
- hersteller:0000216870000
- ean:4012802044034
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:30 mm
- Breite:30 mm
NK 15/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
- ina:NK15/16-XL
- rubix:18955
- hersteller:0507534440000
- ean:4012802307627
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:15 mm
- Außendurchmesser:23 mm
- Breite:16 mm
HFL 1022-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
- ina:HFL1022-L564
- rubix:17844
- hersteller:0016001680962
- ean:4012802369588
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:10 mm
- Außendurchmesser:14 mm
- Breite:22 mm
NKI 20/20-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
- ina:NKI20/20-XL
- rubix:19042
- hersteller:0507620100000
- ean:4012802734362
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:32 mm
- Breite:20 mm
RNA 4902-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
- ina:RNA4902-2RSR-XL
- rubix:19449
- hersteller:0507748080000
- ean:4012802734850
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:28 mm
- Breite:13 mm
AXK 1024 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF
- skf:AXK 1024
- rubix:311334
- hersteller:787
- ean:7316571033990
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:10 mm
- Außendurchmesser:24 mm
- Breite:2 mm
NA 4903-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
- ina:NA4903-XL
- rubix:18793
- hersteller:0506595610000
- ean:4012802250961
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:17 mm
- Außendurchmesser:30 mm
- Breite:13 mm
NKX 50-Z-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
- ina:NKX50-Z-XL
- rubix:19172
- hersteller:0507476300000
- ean:4012802701845
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:35 mm
Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5903-XL, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 20 mm
- Ersetzte Ref.:NKIB5903
- ina:NKIB5903-XL
- rubix:1898954
- hersteller:0507828430000
- ean:4012802942286
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:17 mm
- Außendurchmesser:30 mm
- Breite:20 mm
RNA 4908-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
- ina:RNA4908-XL
- rubix:19460
- hersteller:0506512260000
- ean:4012802193251
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:48 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:22 mm
HF 1616-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
- ina:HF1616-L564
- rubix:447764
- hersteller:0013723000962
- ean:4012802042542
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:16 mm
- Außendurchmesser:22 mm
- Breite:16 mm
NA 6906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
- ina:NA6906-XL
- rubix:18837
- hersteller:0507441860000
- ean:4012802702743
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:47 mm
- Breite:30 mm
LR 50X55X20.5 (INA) Innenring INA
- ina:LR50X55X20,5
- rubix:18695
- hersteller:0007842810000
- ean:4012802466423
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:55 mm
- Breite:20,5 mm
NX 7-Z-TV-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
- Ersetzte Ref.:NX7-Z-TV
- ina:NX7-Z-TV-XL
- rubix:19297
- hersteller:0507789350000
- ean:4047643280587
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:7 mm
- Außendurchmesser:14 mm
- Breite:18 mm
AXW 20 (INA) Axial-Nadellage INA
- ina:AXW20
- rubix:17565
- hersteller:0001134330000
- ean:4012802032833
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:38 mm
- Breite:3,2 mm
NKXR 35-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
- ina:NKXR35-XL
- rubix:19187
- hersteller:0507807780000
- ean:4012802704693
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:35 mm
- Außendurchmesser:47 mm
- Breite:30 mm
Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5903-XL, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 18 mm
- Ersetzte Ref.:NKIA5903
- ina:NKIA5903-XL
- rubix:1286552
- hersteller:0504211310000
- ean:4012802731521
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:17 mm
- Außendurchmesser:30 mm
- Breite:18 mm
IR 12X16X12-IS1-XL (INA) Innenring INA
- ina:IR12X16X12-IS1-XL
- rubix:18002
- hersteller:0000244810000
- ean:4047643172684
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:12 mm
- Außendurchmesser:16 mm
- Breite:12 mm
HK 0810 (SKF) Nadelhülse SKF
- skf:HK 0810
- rubix:312170
- hersteller:8601
- ean:7316577010254
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:8 mm
- Außendurchmesser:12 mm
- Breite:10 mm
NKXR 15-Z-XL (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
- Ersetzte Ref.:NKXR15-Z-A
- ina:NKXR15-Z-XL
- rubix:19178
- hersteller:0507917610000
- ean:4012802736243
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:15 mm
- Außendurchmesser:24 mm
- Breite:23 mm
RPNA 20/35-XL (INA) Einstell-Nadellager, ohne Innenring INA
- Ersetzte Ref.:RPNA20/35
- ina:RPNA20/35-XL
- rubix:19525
- hersteller:0507796560000
- ean:4012802735826
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:35 mm
- Breite:16 mm