AXK 1024 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Axial-Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AXK 1024
Rubix:311334
Hersteller:787
EAN:7316571033990
AXK 1024 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 1024 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF


SKF Axialnadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axialnadelrolle und des Käfigs besteht aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl von Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axialnadellager ergeben sehr steife Lager mit geringem bis sehr geringem axialen Platzbedarf. Besonders platzsparende Lager, die nicht mehr Raum benötigen als herkömmliche Anlaufscheiben, ergeben sich, wenn die Stirnseiten der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axialnadelkranz genutzt werden können.
Axial-Nadelkränze sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie haben eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können. Die Lager können auch mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagerungen kombiniert werden.

Stärken

- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x24x24 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite2 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r26 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8,5 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std