NA 4906-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4906-2RSR-XL
Rubix:18800
Hersteller:0507752270000
EAN:4012802272796
NA 4906-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4906-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x47x47 mm
Bruttogewicht107 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23900 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
40,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen