NKI 100/40 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKI 100/40
Rubix:313314
Hersteller:14257
EAN:7316570922325
NKI 100/40 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 100/40 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x130x130 mm
Bruttogewicht1330 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite40 mm
Serienki
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r305 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
306,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 46 ) Arbeitstagen