Referenzen
INA:RNA4872-XL
Rubix:448725
Hersteller:0507674960000
EAN:4054366701251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : RNA 4872-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 390 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 580 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2020000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 740000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.720,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.464,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage