Referenzen
NTN:1R40X45X16.5
Rubix:3302505
EAN:4547359252378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 16,5 mm |
Produktdetails : IR 40X45X16.5 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage