Referenzen
SKF:NKS 45
Rubix:155910
Hersteller:14401
EAN:7316570904703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NKS 45 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 145 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nks |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40,2 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen