Referenzen
SKF:RNA 6909
Rubix:314053
Hersteller:21350
EAN:7316577117250


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : RNA 6909 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Zweireihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Borde am Außenring führen die Rollenkränze und weisen konstruktive Merkmale auf, die das Nachschmieren erleichtern. Rollenkranz und Außenring bilden eine selbsthaltende Einheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 338 g |
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 70,4 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 22 ) Arbeitstagen